Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135004/100
Cod. Produttore
1135004/100
Cod. EAN
4044774566368

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Costruzione: Flessibile
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Uso elettrico
  • Durata: Elevata resistenza
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX CLASSIC 110 CY 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali premium, offrendo resistenza e durata nel tempo. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,5 mm consente un'ottima conduttività, rendendolo ideale per applicazioni diverse. Con un design flessibile e una colorazione distintiva, l'OLFLEX CLASSIC è perfetto per chi cerca efficienza e sicurezza nei propri progetti elettrici.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

99 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

7,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

158 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

47,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Cy