Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125004/100
Cod. Produttore
1125004/100
Cod. EAN
4044774563091

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 SY 4G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 SY è caratterizzato da quattro conduttori di sezione 0,5 mm², progettato per garantire affidabilità e sicurezza negli impianti elettrici. Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità, con superficie ottimizzata per una migliore conduzione elettrica. Questo cavo si distingue per la sua flessibilità e robustezza, ideale per applicazioni che richiedono resistenza meccanica e facilità di installazione. La struttura a più fili assicura una maggiore durata nel tempo e una trasmissione efficiente della corrente, rendendolo una soluzione versatile e performante per diverse esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

107 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,5 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

170 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

51 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic 110 Argento