Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119004/100
Cod. Produttore
1119004/100
Cod. EAN
4044774549521

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttori: 0,5 mm²
  • Numero conduttori: 4
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Materiale conduttori: Alta qualità
  • Resistenza: Elevata
  • Durata: Prolungata
  • Serie: CLASSIC 110
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 4 conduttori di sezione 0,5 mm² ciascuno. I conduttori sono realizzati con materiale di alta qualità e presentano una superficie specifica che garantisce una trasmissione efficiente della corrente. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e sicurezza, offrendo resistenza e durata nel tempo. La struttura a 4 fili lo rende ideale per impianti elettrici che necessitano di più conduttori in un unico cavo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

57 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic 110