Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00100024
Cod. Produttore
00100024
Cod. EAN
4044774896816

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: 300/500V
  • Conduttori: 4G0,5 mm²
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 100
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Materiale: Alta qualità resistente
  • Conduzione: Efficace e sicura
  • Durabilità: Soluzione durevole
  • Uso: Versatile e affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 100 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una conduzione efficace grazie ai suoi 4 conduttori da 0,5 mm². La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con OLFLEX CLASSIC 100, puoi contare su una soluzione sicura e durevole per le tue esigenze elettriche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Colore

peso

54 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

5,7 mm

con conduttore di protezione

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

85,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

22,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Classic 100 300/500V