Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026753/100
Cod. Produttore
1026753/100
Cod. EAN
4044776030911

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5, un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto garantisce prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione robusta lo rende ideale per ambienti industriali e per l'uso in catene portacavi. Con un design flessibile, OLFLEX CHAIN 809 CY si adatta perfettamente a esigenze di movimento e installazione. Scegli un cavo che unisce efficienza e resistenza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy