Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1026753
Cod. Produttore
1026753
Cod. EAN
4044775065631

Informazioni di prodotto

OLFLEX CHAIN 809 CY 4G0,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CHAIN 809 con 4 conduttori di sezione 0,5 mm², ideale per applicazioni che richiedono flessibilità e resistenza meccanica. I conduttori sono realizzati in materiale di alta qualità con superficie specifica per garantire ottime prestazioni elettriche. Progettato per un utilizzo affidabile e duraturo in impianti elettrici, offre un equilibrio ottimale tra flessibilità e robustezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

83 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

66 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex Chain 809 Cy