Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012802/100
Cod. Produttore
0012802/100
Cod. EAN
4044774576527

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 P 4G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 440 P 4G0,5 è un materiale elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori di alta qualità, progettato per garantire affidabilità e prestazioni ottimali nelle installazioni elettriche. Il conduttore è realizzato con materiali selezionati per assicurare una conducibilità efficiente e una lunga durata nel tempo. La superficie del conduttore è trattata per migliorare la resistenza e la sicurezza durante l'uso. Questo cavo rappresenta una soluzione versatile e resistente, ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e sicurezza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

53 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

82,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

26,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex 440 P