Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012902/50
Cod. Produttore
0012902/50
Cod. EAN
4044774578200

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 4G0,5
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX 440 CP 4G0,5 è un materiale elettrico caratterizzato da quattro fili conduttori realizzati con un materiale di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni costanti, questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono un conduttore flessibile e resistente, assicurando sicurezza e durata nel tempo. La struttura con quattro conduttori permette una distribuzione equilibrata della corrente, rendendolo adatto a diverse esigenze impiantistiche.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

102 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

8,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

132 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

52,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex 440 Cp