Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015004
Cod. Produttore
0015004
Cod. EAN
4044773037098

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Tensione nominale: non specificata
  • Numero conduttori: 4G
  • Sezione conduttore: 0,5 mm²
  • Materiale: resistente
  • Uso: applicazioni industriali
  • Protezione: alta usura
  • Flessibilità: elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione superiore contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,5 mm consente una trasmissione efficiente dell'energia. Con la sua affidabilità e flessibilità, OLFLEX 150 è la scelta ideale per professionisti che cercano performance e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex 150