Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015004/150
Cod. Produttore
0015004/150
Cod. EAN
4044774542485

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX
  • Tensione nominale: 150 V
  • Sezione conduttori: 4 x 0,5 mm²
  • Materiale isolante: resistente
  • Flessibilità: elevata
  • Uso: industriale
  • Struttura: robusta
  • Applicazioni: elettriche
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 150 4G0,5, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una struttura robusta e una grande flessibilità, rendendolo ideale per utilizzi in ambienti industriali. La sua classificazione merceologica lo posiziona come una scelta affidabile per chi cerca soluzioni elettriche sicure e durature. Scegli OLFLEX per una connessione efficiente e duratura.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex 150