Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0015004/75
Cod. Produttore
0015004/75
Cod. EAN
4044774542478

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX 150
  • Conduttori: 4G0,5 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Materiale: resistente e affidabile
  • Uso: industriale e commerciale
  • Costruzione: cavo elettrico
  • Prestazioni: elevate e sicure
  • Versatilità: alta
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 150 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in diverse applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e affidabili, offrendo una conduzione sicura ed efficiente. La sua costruzione a quattro conduttori da 0,5 mm rende questo cavo ideale per utilizzi in ambienti industriali e commerciali. Scegli OLFLEX 150 per una soluzione elettrica che unisce robustezza e versatilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

102 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

27,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² Olflex 150