Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0035701/50
Cod. Produttore
0035701/50
Cod. EAN
4044774548227

Informazioni di prodotto

OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G0,5
Descrizione del produttore: Scopri il cavo OLFLEX 140 CY H05VVC4V5-K 4G0,5, un prodotto della rinomata marca OLFLEX. Questo cavo è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni elevate. La sua configurazione a 4 conduttori da 0,5 mm offre una flessibilità eccezionale, rendendolo ideale per applicazioni elettriche in ambienti diversi. Con un design robusto e una colorazione distintiva, il cavo OLFLEX è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

133 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

PVC

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

214 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

64,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² H05Vvc4V5-k