Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0011104
Cod. Produttore
0011104
Cod. EAN
4044773006957

Informazioni di prodotto

  • Tipo: H05VV5-F
  • Conduttori: 4G0,5 mm²
  • Tensione nominale: 300/500 V
  • Flessibilità: Elevata
  • Applicazioni: Domestico e industriale
  • Resistenza: Materiali robusti
  • Serie: OLFLEX 140
  • Durata: Alta affidabilità
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX 140 H05VV5-F 4G0,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo cavo è realizzato con materiali resistenti, assicurando durata e sicurezza in diverse applicazioni. La sua struttura a 4 conduttori da 0,5 mm rende OLFLEX 140 versatile e adatto per uso domestico e industriale. Con un design robusto e flessibile, è ideale per installazioni in ambienti che richiedono un'elevata resistenza e affidabilità.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

68 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

98,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

31,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 70 °C

Produttore

Cavo 4G0,5Mmâ² H05Vv5-f