Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002606
Cod. Produttore
70002606
Cod. EAN
4044777867035

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 4X0,5/500
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX SPIRAL 400 P con 4 conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per garantire flessibilità e resistenza in installazioni elettriche. Ideale per applicazioni che richiedono un cablaggio compatto e duraturo, assicura un'elevata affidabilità grazie alla sua struttura spiralata che facilita la gestione del cavo e ne previene l'usura. Adatto per ambienti industriali e impianti elettrici che necessitano di materiali di alta qualità per una trasmissione sicura e stabile della corrente.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

500 mm

lunghezza della spirale (stirata)

1500 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,5/500 Olflex Spiral 400 P Spiralato