Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR70002607
Cod. Produttore
70002607
Cod. EAN
4044777867042

Informazioni di prodotto

OLFLEX SPIRAL 400 P 4X0,5/1000
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX SPIRAL 400 P 4G0,5 è un cavo elettrico flessibile con quattro conduttori da 0,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni che richiedono elevata resistenza alla torsione e flessibilità. La sua struttura a spirale lo rende ideale per installazioni in spazi ristretti o per utilizzi dinamici dove è necessaria una costante adattabilità. Questo cavo è particolarmente indicato per impianti elettrici che richiedono sicurezza e affidabilità, garantendo una trasmissione efficiente della corrente elettrica. La qualità dei materiali assicura durabilità e protezione contro l'usura meccanica, rendendolo una scelta eccellente per applicazioni industriali e civili.

sezione nominale del conduttore

0,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

lunghezza della spirale (chiusa)

1000 mm

lunghezza della spirale (stirata)

3000 mm

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

6,2 mm

con conduttore di protezione

Produttore

Cavo 4G0,5/1000 Olflex Spiral 400 P Spiralato