Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR00912023/100
Cod. Produttore
00912023/100
Cod. EAN
4044774672533

Informazioni di prodotto

OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX HEAT 205 MC 4G0,25, un cavo di alta qualità progettato per resistere a temperature elevate. Questo prodotto è ideale per applicazioni industriali che richiedono affidabilità e prestazioni elevate. Realizzato con materiali resistenti, offre una protezione eccellente contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. La sua costruzione robusta e la flessibilità lo rendono perfetto per l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX HEAT per garantire la massima sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,25 mm²

isolamento filo

FEP

marcatura filo

Colore

peso

28 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

4

diametro esterno circa

3,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

54 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

14,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Identificazione del nucleo secondo HD 308 S2

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-100 ... 205 °C

Produttore

Cavo 4G0,25Mmâ² Olflex Heat 205 Mc