Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR26300104
Cod. Produttore
26300104
Cod. EAN
4044776511182

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1 62,5/125
  • Numero fibre: 4G
  • Diametro nucleo: 62,5 micron
  • Rivestimento: Alta qualità
  • Applicazione: Trasmissione dati
  • Installazione: Facile e stabile
  • Serie: HRM-FD1000
  • Prestazioni: Affidabili e elevate
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HRM-FD1000 è un cavo in fibra ottica con 4 fibre di tipo OM1, caratterizzato da un diametro del nucleo di 62,5/125 micron. Il rivestimento è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono protezione e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni di trasmissione dati ad alta velocità, offrendo affidabilità e prestazioni elevate nel campo delle comunicazioni ottiche. La sua struttura è progettata per assicurare una trasmissione stabile e una facile installazione in ambienti elettrici.

resistente ai raggi UV

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G 62,5/125 Om1 Hitronic Hrm-fd1000 Fibra Ottica