Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27600104/1000
Cod. Produttore
27600104/1000
Cod. EAN
4044776266143

Informazioni di prodotto

  • Tipo fibra: OM1 62,5/125
  • Numero fibre: 4
  • Applicazione: Trasmissioni dati
  • Rivestimento: Alta qualità
  • Serie: HQN1500
  • Uso: Affidabile e durevole
  • Velocità: Alta
  • Protezione: Ottimale
Descrizione del produttore: Cavo in fibra ottica HITRONIC HQN1500 con 4 fibre di tipo OM1 62,5/125, ideale per trasmissioni dati ad alta velocità. Il rivestimento è realizzato con materiale di alta qualità che garantisce protezione e durata nel tempo. Questo cavo è progettato per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e prestazioni ottimali nelle connessioni in fibra ottica.

resistente ai raggi UV

peso

40 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

7,3 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

109,5 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G 62,5/125 Om1 Hitronic Hqn1500 Fibra Ottica