Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27900304
Cod. Produttore
27900304
Cod. EAN
4044776109969

Informazioni di prodotto

HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM3
Descrizione del produttore: La fibra ottica HITRONIC HQW3000 4G 50/125 OM3 è caratterizzata da quattro fibre di alta qualità con armatura singola, progettata per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il rivestimento, realizzato con materiali selezionati, assicura protezione e durata nel tempo, rendendo questo prodotto ideale per installazioni professionali che richiedono affidabilità e resistenza. Questa fibra ottica è particolarmente indicata per applicazioni in ambito elettrico e di telecomunicazioni, offrendo un'ottima combinazione di efficienza e robustezza.

resistente ai raggi UV

peso

88 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4G 50/125 Om3 Hitronic Hqw3000 Fibra Ottica