Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR26300904
Cod. Produttore
26300904
Cod. EAN
4044776511342

Informazioni di prodotto

HITRONIC HRM-FD1000 4E 9/125 OS2
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HRM-FD1000 è una soluzione in fibra ottica con 4 fibre di tipo 9/125 OS2, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione dati. Il rivestimento del cavo è realizzato con materiali di alta qualità per assicurare resistenza e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e stabilità nella trasmissione ottica, offrendo una connettività efficiente e sicura in ambienti professionali.

resistente ai raggi UV

peso

50 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

diametro esterno circa

7,8 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

156 mm

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4E 9/125 Os2 Hitronic Hrm-fd1000 Fibra Ottica