Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR27920904
Cod. Produttore
27920904
Cod. EAN
4044776512028

Informazioni di prodotto

HITRONIC HQW-Plus3000 4E 9/125 OS2
Descrizione del produttore: Il cavo HITRONIC HQW-PLUS3000 è una soluzione ad alte prestazioni per trasmissioni in fibra ottica, caratterizzato da 4 fibre con armatura singola che garantisce robustezza e protezione. Il rivestimento esterno è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando resistenza e durabilità nel tempo. Questo cavo ottico è progettato per applicazioni che richiedono una trasmissione dati affidabile e stabile, ideale per infrastrutture di rete avanzate. La fibra OS2 9/125 offre ottime prestazioni in termini di attenuazione e dispersione, rendendo il prodotto adatto a collegamenti a lunga distanza e ad alta capacità.

resistente ai raggi UV

peso

95 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

numero di fibre

4

armatura

colore del rivestimento

Nero

materiale del rivestimento

Altro

diametro esterno circa

9,6 mm

Resistenza alla penetrazione longitudinale dell'acqua nel cavo

Resistenza alla penetrazione trasversale dell'acqua nel cavo

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

144 mm

Specifica materiale mantello

Polietilene (PE)

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 4E 9/125 Os2 Hitronic Hqw-plus3000 Fibra Ottica