Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026361/50
Cod. Produttore
0026361/50
Cod. EAN
4044775161869

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 P 42G1,5
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 P con conduttore composto da 42 fili di rame stagnato, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza meccanica, è ideale per applicazioni che richiedono durata e sicurezza. La struttura a più fili assicura una migliore adattabilità alle piegature e una maggiore resistenza alla fatica rispetto ai conduttori rigidi.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

970 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

42

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 42G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810 P