Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026242
Cod. Produttore
0026242
Cod. EAN
4044773042733

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Corrente nominale: 41G1
  • Flessibilità: Alta
  • Resistenza temperatura: Elevata
  • Protezione: Meccanica superiore
  • Applicazioni: Industriali
  • Materiali: Resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 41G1, un cavo di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in applicazioni elettriche. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per ambienti industriali e offre una protezione superiore contro le sollecitazioni meccaniche. La sua flessibilità e resistenza alla temperatura lo rendono perfetto per l'uso in condizioni difficili. Scegli OLFLEX CLASSIC per un affidabile supporto elettrico in ogni situazione.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

970 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

23,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy