Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026242/100
Cod. Produttore
0026242/100
Cod. EAN
4044775160411

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC FD 810 CY 41G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 CY con conduttore composto da 41 fili di alta qualità, progettato per garantire elevata flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale e la superficie del conduttore assicurano ottime prestazioni di conduzione e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e durata. Adatto per impieghi industriali e civili, offre un equilibrio ottimale tra robustezza e maneggevolezza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

970 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

23,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810 Cy