Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026142
Cod. Produttore
0026142
Cod. EAN
4044773045710

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: flessibile
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Materiali: resistenti e durevoli
  • Installazione: semplice e veloce
  • Identificazione: colorazione distintiva
  • Sicurezza: affidabile
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC FD 810 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, perfetti per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione flessibile consente un'installazione semplice e veloce, mentre la colorazione distintiva facilita l'identificazione. OLFLEX CLASSIC FD 810 41G1 rappresenta l'eccellenza nel settore dei cavi elettrici, assicurando sicurezza e affidabilità in ogni utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

703 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810