Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026142/100
Cod. Produttore
0026142/100
Cod. EAN
4044774620541

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 41 fili
  • Flessibilità: elevata
  • Materiale conduttore: ottimizzato
  • Resistenza: elevata
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Affidabilità: alta durata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC FD 810 con conduttore composto da 41 fili, caratterizzato da elevata flessibilità e resistenza. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono studiati per garantire prestazioni ottimali in applicazioni elettriche, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono un prodotto robusto e di qualità, adatto a diverse esigenze nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

703 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

20,6 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

154,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

82,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic Fd 810