Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312241/100
Cod. Produttore
1312241/100
Cod. EAN
4044774605258

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 41G1
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale: Resistente
  • Protezione: Robusta
  • Durata: Lunga
  • Applicazioni: Spazi ristretti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in vari ambienti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una protezione affidabile e una lunga durata. La sua flessibilità lo rende ideale per applicazioni in spazi ristretti, mentre la sua costruzione robusta assicura una resistenza superiore alle sollecitazioni. OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 è la scelta perfetta per chi cerca affidabilità e efficienza nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

638 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando