Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312241
Cod. Produttore
1312241
Cod. EAN
4044773084122

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: non specificata
  • Costruzione: robusta e resistente
  • Applicazioni: industriale e commerciale
  • Protezione: contro usura e agenti esterni
  • Materiali: alta qualità
  • Durata: elevata nel tempo
  • Classificazione: 080401
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo è ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta offre una protezione affidabile contro l'usura e le condizioni ambientali avverse. Con una classificazione merceologica di 080401, OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

638 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando