Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312241/50
Cod. Produttore
1312241/50
Cod. EAN
4044774605241

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero conduttori: 41G1
  • Flessibilità: Alta
  • Materiale: Resistente
  • Applicazioni: Industriale, commerciale
  • Colore: Distintivo
  • Durata: Elevata
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre una straordinaria flessibilità e durata, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione robusta e il design innovativo assicurano una trasmissione sicura dell'energia elettrica, mentre il colore distintivo ne facilita l'identificazione. Scegli OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1 per un'affidabilità senza pari.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

638 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

235 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando