Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313241/50
Cod. Produttore
1313241/50
Cod. EAN
4044774608242

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 41 fili
  • Materiale: alta qualità
  • Flessibilità: elevata
  • Durata: prolungata
  • Applicazione: professionale
  • Efficienza: alta trasmissione
  • Robustezza: ottimale
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 400
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1 è caratterizzato da un conduttore composto da 41 fili, realizzato con materiali di alta qualità per garantire affidabilità e performance nel trasporto di corrente. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conducibilità e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e durata nel tempo. Questo prodotto si distingue per la sua robustezza e per l’efficienza nella trasmissione elettrica, adatto a installazioni professionali che necessitano di componenti resistenti e performanti.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

800 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

22 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

440 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

132 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando