Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR10019973
Cod. Produttore
10019973
Cod. EAN
4044774391342

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 H 41G1 N
Descrizione del produttore: Il cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 H 41G1 è caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 41 fili, che garantisce flessibilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. Il materiale del conduttore e la sua superficie sono progettati per assicurare ottime prestazioni di conduzione elettrica e resistenza nel tempo. Le dimensioni AWG del conduttore sono studiate per offrire un equilibrio ottimale tra capacità di trasmissione e facilità di posa, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

720 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

19,2 mm

con conduttore di protezione

senza fumo secondo EN 61034-2

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

Altro

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

192 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

76,8 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 110 H