Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1135241
Cod. Produttore
1135241
Cod. EAN
4044773096958

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC
  • Tensione nominale: 110 V
  • Conduttori: 41G1
  • Applicazione: Industriale
  • Materiale: Alta qualità
  • Durata: Elevata
  • Connessione: Sicura e stabile
  • Versatilità: Molteplici usi
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 CY 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per offrire prestazioni eccellenti in applicazioni industriali. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo garantisce affidabilità e durata nel tempo. La sua costruzione versatile lo rende ideale per una vasta gamma di utilizzi, assicurando una connessione sicura e stabile. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 CY 41G1 per un prodotto che unisce efficienza e robustezza in ogni installazione elettrica.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

864 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

22 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

440 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

132 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 110 Cy