Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1125241
Cod. Produttore
1125241
Cod. EAN
4044773103069

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 110 SY
  • Tensione nominale: 450/750 V
  • Sezione conduttore: 1 x 4 mm²
  • Materiale isolamento: PVC
  • Temperatura esercizio: -5°C a +70°C
  • Resistenza agenti esterni: Elevata
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 SY 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in una vasta gamma di applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre flessibilità e durata nel tempo, rendendolo ideale per ambienti industriali e commerciali. Con una costruzione robusta e un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 110 SY 41G1 si distingue per la sua eccellente conduttività e resistenza agli agenti esterni, assicurando un funzionamento sicuro e continuo.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

832 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Altro

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

22,2 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

444 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

133,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 110 Argento