Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119241/100
Cod. Produttore
1119241/100
Cod. EAN
4044774552033

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 41G1
  • Flessibilità: alta
  • Resistenza all'usura: elevata
  • Applicazione: industriale
  • Installazione: spazi ristretti
  • Materiali: resistenti
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 41G1, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato con materiali resistenti, offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, rendendolo ideale per applicazioni industriali. La sua costruzione assicura una conduzione elettrica sicura e affidabile, mentre il design compatto facilita l'installazione in spazi ristretti. Scegli OLFLEX CLASSIC 110 41G1 per le tue esigenze elettriche e goditi la tranquillità di un prodotto di eccellenza.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

661 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 110