Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119241
Cod. Produttore
1119241
Cod. EAN
4044773066012

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 110 41G1
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 41 fili conduttori in materiale di alta qualità, progettato per garantire ottime prestazioni e affidabilità nelle installazioni elettriche. La superficie del conduttore è trattata per assicurare una migliore conducibilità e resistenza alla corrosione, rendendo il cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata nel tempo. La struttura multipolare consente una distribuzione efficiente della corrente, adattandosi a diverse esigenze di cablaggio.

sezione nominale del conduttore

1 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

661 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

18,8 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

188 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

75,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1Mmâ² Olflex Classic 110