Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0026160/100
Cod. Produttore
0026160/100
Cod. EAN
4044775159514

Informazioni di prodotto

  • Conduttori: 41 fili
  • Sezione: 1,5 mm²
  • Serie: CLASSIC FD 810
  • Flessibilità: Elevata
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Impianti elettrici
  • Resistenza: Robusta e duratura
  • Uso: Professionale
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC FD 810 è caratterizzato da una struttura con 41 fili di conduttore, realizzato con materiale conduttore di alta qualità e superficie specifica per garantire affidabilità e prestazioni ottimali. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un'elevata flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione robusta e duratura per impianti elettrici professionali.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1021 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 6 = a filo ultra sottile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

23 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

172,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

92 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic Fd 810