Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /
Informazioni di prodotto
sezione nominale del conduttore
1,5 mm²
isolamento filo
PVC
marcatura filo
Cifre
peso
1021 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO
resistente alla fiamma
Secondo IEC/EN 60332-1-2
tensione nominale U
500 V
colore del rivestimento
Grigio
materiale del conduttore
Rame
materiale del rivestimento
classe del conduttore
Classe 6 = a filo ultra sottile
tensione nominale U0
300 V
numero di fili
41
diametro esterno circa
23 mm
con conduttore di protezione
Superficie conduttore
Lucido
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile con guida
172,5 mm
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento
Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa
92 mm
Specifica isolamento fili
Altro
Specifica materiale mantello
Geometria del cavo
Tondo
temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa
-40 ... 80 °C
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te