Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312341
Cod. Produttore
1312341
Cod. EAN
4044773083903

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni affidabili in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo prodotto è ideale per un uso prolungato e offre un'eccellente flessibilità. La sua costruzione robusta lo rende perfetto per ambienti industriali e commerciali. Con un design innovativo, OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,5 è la scelta perfetta per chi cerca efficienza e durabilità nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

867 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando