Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312341/50
Cod. Produttore
1312341/50
Cod. EAN
4044774605678

Informazioni di prodotto

  • Serie: CLASSIC 400 P
  • Conduttori: 41 fili in rame
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Flessibilità: elevata
  • Applicazioni: professionali elettriche
  • Conducibilità: ottimizzata
  • Resistenza: duratura nel tempo
  • Facilità posa: alta
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX CLASSIC 400 P 41G1,5 si caratterizza per la presenza di 41 fili conduttori in rame, garantendo elevata flessibilità e affidabilità nelle applicazioni elettriche. Il conduttore è di alta qualità con superficie ottimizzata per assicurare una conducibilità efficiente e duratura. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono performance costanti e resistenza nel tempo, offrendo sicurezza e facilità di posa grazie alla sua struttura progettata per impieghi professionali nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

867 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

266,3 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando