Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313341
Cod. Produttore
1313341
Cod. EAN
4044773126297

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1.5
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1.5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti in una vasta gamma di applicazioni. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, offrendo affidabilità e sicurezza. La sua versatilità lo rende ideale per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Con una classificazione merceologica di 080401, è perfetto per chi cerca un cavo che combina efficienza e robustezza.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

24,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

494 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando