Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1313341/50
Cod. Produttore
1313341/50
Cod. EAN
4044774608655

Informazioni di prodotto

  • Conduttore: 41 fili
  • Sezione cavo: 1,5 mm²
  • Serie: CLASSIC 400 CP
  • Flessibilità: Alta
  • Applicazioni: Industriale e civile
  • Resistenza: Elevata
  • Connessione: Stabile
  • Installazione: Facile posa
Descrizione del produttore: OLFLEX CLASSIC 400 CP 41G1.5 è un cavo elettrico caratterizzato da un conduttore di alta qualità composto da 41 fili, che garantisce flessibilità e affidabilità nelle installazioni. Il materiale e la superficie del conduttore sono progettati per assicurare ottime prestazioni elettriche e resistenza nel tempo, rendendo questo cavo ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e durata. La struttura del cavo consente una facile posa e una connessione stabile, adatta a impianti elettrici che necessitano di un prodotto robusto e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

1118 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

24,7 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

494 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

148,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic 400 Cp Comando