Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119341/200
Cod. Produttore
1119341/200
Cod. EAN
4044777028320

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tensione nominale: non specificata
  • Conduttori: 41 fili di rame stagnato
  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Flessibilità: alta
  • Superficie: liscia
  • Applicazioni: installazioni elettriche
  • Resistenza: elevata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 41 fili di rame stagnato di alta qualità, caratterizzato da una superficie liscia che garantisce ottime prestazioni di conduzione elettrica e flessibilità. Progettato per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità, questo cavo assicura una trasmissione efficiente della corrente grazie alla sua struttura robusta e al materiale conduttore selezionato. Ideale per installazioni elettriche che necessitano di un prodotto durevole e performante.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

895 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic 110