Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119341/100
Cod. Produttore
1119341/100
Cod. EAN
4044774553221

Informazioni di prodotto

  • Sezioni cavo: 1,5 mm²
  • Numero fili: 41
  • Serie: CLASSIC 110
  • Conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Installazioni elettriche
  • Durata: Elevata
  • Efficienza: Garantita
  • Conformità: Standard
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con 41 fili di sezione 1,5 mm², caratterizzato da un conduttore di alta qualità con superficie specifica per garantire efficienza e affidabilità nelle installazioni elettriche. Progettato per offrire prestazioni elevate e durata nel tempo, è ideale per applicazioni che richiedono un materiale conduttore resistente e conforme agli standard.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

895 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

21,3 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

213 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

85,2 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex Classic 110