Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR0012949
Cod. Produttore
0012949
Cod. EAN
4044773000870

Informazioni di prodotto

OLFLEX 440 CP 41G1,5
Descrizione del produttore: Scopri l'OLFLEX 440 CP 41G1,5, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccezionali. Questo prodotto è realizzato con materiali resistenti e durevoli, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua costruzione offre una grande flessibilità e resistenza all'usura, assicurando una lunga durata nel tempo. Con un design innovativo, l'OLFLEX 440 CP 41G1,5 è perfetto per chi cerca affidabilità e sicurezza nei propri impianti elettrici.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

Altro

marcatura filo

Cifre

peso

1360 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

28,9 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Stagnato

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

433,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

173,4 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-50 ... 90 °C

Produttore

Cavo 41G1,5Mmâ² Olflex 440 Cp