Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221641/610
Cod. Produttore
221641/610
Cod. EAN
4044774614229

Informazioni di prodotto

  • Tipo: OLFLEX TRAY II
  • Numero fili: 41
  • Sezione fili: 1,5 mm²
  • Materiale conduttore: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e civili
  • Flessibilità: Elevata
  • Sicurezza: Standard tecnici
  • Serie: TRAY II
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 41 fili da 1,5 mm² ciascuno, progettato per garantire elevate prestazioni di trasmissione e affidabilità. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che assicura una conducibilità ottimale. Questo cavo è ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e resistenza, offrendo una soluzione efficiente per impianti industriali e civili. La sua struttura è conforme agli standard tecnici per garantire sicurezza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

41

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 41G1.5 Olflex Tray Ii Comando