Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221641/305
Cod. Produttore
221641/305
Cod. EAN
4044774614212

Informazioni di prodotto

  • Serie: OLFLEX TRAY II
  • Conduttori: 41 da 1,5 mm²
  • Tensione nominale: 16/41C
  • Uso: Distribuzione e controllo
  • Materiale: Alta qualità conduttore
  • Resistenza meccanica: Elevata
  • Flessibilità: Ottimale
  • Applicazioni: Impianti industriali
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX TRAY II con 41 conduttori da 1,5 mm² ciascuno, progettato per applicazioni di distribuzione e controllo in impianti elettrici industriali. Il conduttore è realizzato con materiale di alta qualità e presenta una superficie specifica che garantisce ottima conduttività e affidabilità nel tempo. Questo cavo è ideale per installazioni che richiedono resistenza meccanica e flessibilità, assicurando prestazioni elevate e sicurezza nell’utilizzo.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

41

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 41G1.5 Olflex Tray Ii Comando