Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR221641
Cod. Produttore
221641
Cod. EAN
4044773096668

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 1,5 mm²
  • Numero fili: 41
  • Materiale conduttore: rame
  • Applicazione: quadri elettrici
  • Uso: impianti industriali
  • Serie: TRAY II
  • Alta affidabilità e sicurezza
  • Ottimizzato per conduttività
Descrizione del produttore: Il cavo OLFLEX TRAY II 41G1.5 è un materiale elettrico di alta qualità progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. È composto da 41 fili conduttori in rame, ciascuno con sezione di 1,5 mm², conforme alle dimensioni AWG specifiche per applicazioni elettriche professionali. La superficie del conduttore è ottimizzata per assicurare una conduttività efficiente e una resistenza duratura nel tempo. Questo cavo è ideale per il cablaggio di quadri elettrici e impianti industriali, offrendo una soluzione robusta e performante per il trasporto di corrente elettrica.

sezione nominale del conduttore

1,5 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

colore del rivestimento

Nero

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Altro

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

numero di fili

41

diametro esterno circa

25 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Dimensioni AWG

16

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

104,6 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

104,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 105 °C

Produttore

Cavo 41G1.5 Olflex Tray Ii Comando