Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1312141/100
Cod. Produttore
1312141/100
Cod. EAN
4044774604787

Informazioni di prodotto

OLFLEX CLASSIC 400 P 41G0,75
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 400 P con 41 fili di sezione 0,75 mm², realizzato con conduttore di alta qualità e superficie ottimizzata per garantire affidabilità e prestazioni elevate in applicazioni elettriche. Questo cavo è progettato per assicurare una trasmissione efficiente della corrente, offrendo resistenza e durata nel tempo.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

529 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

Poliuretano (PUR)

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

217,5 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G0,75Mmâ² Olflex Classic 400 P Comando