Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119141
Cod. Produttore
1119141
Cod. EAN
4044773066999

Informazioni di prodotto

  • Sezione conduttore: 0,75 mm²
  • Numero fili: 41
  • Tipo cavo: OLFLEX CLASSIC 110
  • Serie: CLASSIC 110
  • Flessibilità: Alta
  • Uso: Installazioni elettriche
  • Durata: Affidabile e resistente
  • Conduttività: Ottimizzata
Descrizione del produttore: Cavo elettrico OLFLEX CLASSIC 110 con conduttore composto da 41 fili di sezione 0,75 mm². Il conduttore è realizzato con materiali di alta qualità che garantiscono affidabilità e durata nel tempo. La superficie del conduttore è progettata per ottimizzare la conduttività e la resistenza meccanica, rendendo questo cavo ideale per applicazioni elettriche che richiedono flessibilità e sicurezza. Questo prodotto è adatto per installazioni elettriche professionali dove è richiesta una trasmissione efficiente della corrente.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G0,75Mmâ² Olflex Classic 110