Prodotti / Cavi / Cavi Speciali / Cavi comando FR FR2 FROR /

LAPP CAVI | Shop Online
Cod. Rexel
RR1119141/50
Cod. Produttore
1119141/50
Cod. EAN
4044774550954

Informazioni di prodotto

  • Sezione: 0,75 mm²
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale isolante: resistente
  • Applicazioni: industriali e commerciali
  • Durata: alta affidabilità
  • Serie: OLFLEX CLASSIC 110
  • Tipo conduttore: 41G
Descrizione del produttore: Scopri OLFLEX CLASSIC 110 41G0,75, un cavo elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali in diverse applicazioni. Realizzato con materiali resistenti, questo cavo offre affidabilità e durata nel tempo. La sua versatilità lo rende ideale per utilizzi sia industriali che commerciali. Con una sezione di 0,75 mm², è perfetto per collegamenti elettrici sicuri e efficienti. OLFLEX CLASSIC 110 è sinonimo di innovazione e qualità nel settore elettrico.

sezione nominale del conduttore

0,75 mm²

isolamento filo

PVC

marcatura filo

Cifre

peso

538 CHILOGRAMMO_CHILOMETRO

resistente alla fiamma

Secondo IEC/EN 60332-1-2

tensione nominale U

500 V

colore del rivestimento

Grigio

materiale del conduttore

Rame

materiale del rivestimento

PVC

classe del conduttore

Classe 5 = flessibile

tensione nominale U0

300 V

numero di fili

41

diametro esterno circa

17,4 mm

con conduttore di protezione

Superficie conduttore

Lucido

Classe di reazione al fuoco secondo EN 13501-6

Eca

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo flessibile/libertà di movimento

174 mm

Min. raggio di piegamento consentito, utilizzo stazionario/posa fissa

69,6 mm

Specifica isolamento fili

Altro

Specifica materiale mantello

Altro

Geometria del cavo

Tondo

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-40 ... 80 °C

Produttore

Cavo 41G0,75Mmâ² Olflex Classic 110